STC PANASONIC - Porakone 18V - Panasonic EY7451X32 runko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Porakone 18V - Panasonic EY7451X32 runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232428984

Sähkönumero

6412531

Toimittajan tuotenumero

EY7451X32

Tukkuerä

6

Max. vääntö pehmeä/kova: 26/42 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninennopeudensäädin. Sähköjarru. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. ESDhyväksytty (EN 55014-1 ja -2). Pelkkä runko.

PANASONIC Porakone 18V EY7451X, runko. Panasonic EY7451X 18V akkuporakone. Kompakti kokoluokka: mitat 68 x 178 x 216 mm ja paino vain 1,6 kg ilman akkua. 13 mm avaimeton istukka. Portaaton nopeudensäätö; pyörintänopeudet: matala 70-400rpm tai korkea 200-1400rpm. Vääntömomentti pehmeä 28Nm ja kova 41,5Nm. 18 momenttiporrasta + pora-asento. Elektroninen istukan jarru, karalukitus. Kokoaaltoelektroniikka. Tärinä = 2,5 m/s2 porattaessa metalliin. Akun lataustason ilmaisin, koneen ja akun ylikuormitussuoja sekä kosteus- ja pölysuojaus Panasonicin Tough Tool IP. LED-työvalo ja vyökoukku parantavat työmukavuutta ja käytettävyyttä. Toimitetaan kestävässä muovisalkussa. Tough Tool IP -malliston työkaluissa on akkukennojen valvontatoiminto, lämpötilan valvonta työskentelyn aikana ja ylipurkautumissuojaus. Kytkin, elektroniikka ja akkukennot on suunniteltu niin, ettei pöly ja kosteus pääse tunkeutumaan laitteen sisälle. Kehittynyt tekniikka takaa työkalujen luotettavan, turvallisen ja tehokkaan toiminnan, myös haastavissa olosuhteissa. Runko toimitetaan ilman akkua ja laturia.