Etusivu

STC PANASONIC - Porakone (akku) - Porakone 18V EY1DD1X32, runko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Porakone (akku) - Porakone 18V EY1DD1X32, runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232924295

Sähkönumero

6440723

Toimittajan tuotenumero

EY1DD1X32

Tukkuerä

1

PANASONIC Porakone 18V EY1DD1X32, runko

PANASONIC Porakone 18V EY1DD1X32, runko. Kompakti porakone, joka kykenee tehokkaisiin sekä monipuolisiin sarja- ja tarkkuustehtäviin. Rungon pituus vain 160 mm ja paino 1,88 kg. Elektroninen suorituskyvynsäädin. Korkeatiheyksisen B/L moottorin rakenne pienentää kokoa 30 % säilyttäen saman optimaalisen suorituskyvyn. Tarkka elektroninen kytkin korvaa käyttöiältään rajoitetun, tilaa vievän, raskaan mekaanisen kytkimen, minkä ansiosta rungosta tulee lyhyempi. Akun lataustason ilmaisin. Tehokas ja nopea puunporaus - uuden hiiliharjattoman moottorin ja vektoriohjauksen yhdistelmä optimoivat tehon ja nopeuden raskaassa sarjaporauksessa. Siisti metallisen porauspinnan viimeistely - korkeimman pyörimisnopeuden rajoitin (H1 - H3 asetukset) takaa siistin pinnan sekä vähentää metallireikäsahan hampaiden kulumista. Optimaalinen kytkimen säätö - uusi elektroninen kytkin tarjoaa 600 erilaista sulkukytkimen vääntömomentti kytkimen ja nopeusasetusten välillä. Täyttää erilaiset kiinnitys tarpeet tarkoista kiinnityksistä suuren vääntömomentin kiinnityksiin. Sulkukytkimen merkkivalo - vihreä valo syttyy 2 sekunniksi, kun kiinnitys on valmis esiasetetulla kytkimen vääntömomentilla, mikä auttaa varmistamaan oikean kireyden. Vaivaton vaihto kierteytykseen - kierteytystilassa on ainutlaatuinen ominaisuus, joka vaihtaa automaattisesti suuntaa \"eteenpäin\" -kierrosta \"taaksepäin\" kiertoon. Sarjakierteytys helpottuu ja nopeutuu samalla kun \"Kierteytys -lastunpoistotila\" lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta. Kierteytyksen kapasiteetti: Teräs (paksuus 10mm): M4 - M8. Alumiini (paksuus 10mm): M4 - M10. Pelkkä runko.