STC PANASONIC - Poravasara DV 14,4/18V - Panasonic EY78A1X32 runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232696543
Sähkönumero
6412414
Toimittajan tuotenumero
EY78A1X32
Tukkuerä
1
2in1-toiminto: poravasara ja ruuvinväännin. SDS+ ja adapterilla 1/4tuumaa HEX (sis. toimitukseen). Kosteus- ja pölysuojattu. Portaatonnopeudensäätö ja sähköjarru. Pelkkä runko.
PANASONIC Poravasara 18V EY78A1X, runko. Runko ilman akkua ja latauslaitetta. 18 V poravasara, joka on entistä kestävämpi, joustavampi ja monipuolisempi työkalu. 2 in 1 -toiminto: poravasara ja ruuvinväännin. Kaksoisjännitejärjestelmän ansiosta poravasaan sopii 18 V ja 14,4 V akut. Poravasarassa on SDS+ kiinnitys. Hidas aloitusnopeus takaa tarkan porauksen ja siistin työtuloksen. Portaaton nopeudensäätö ja sähköjarru tekevät työskentelystä tehokkaampaa. 5-vaiheinen kytkin porausasento. Suunnanvaihto. Kosteus- ja pölysuojattu. Ergonominen ja tasapainoinen T-muotoilu takaavat mukavan käyttökokemuksen. Pienen ja kevyen kokonsa asiosta (2,6 kg 14,4V akun kanssa) tekee poravasarasta ihanteellisen myös ylöspäin työskentelyyn.
PANASONIC Poravasara 18V EY78A1X, runko. Runko ilman akkua ja latauslaitetta. 18 V poravasara, joka on entistä kestävämpi, joustavampi ja monipuolisempi työkalu. 2 in 1 -toiminto: poravasara ja ruuvinväännin. Kaksoisjännitejärjestelmän ansiosta poravasaan sopii 18 V ja 14,4 V akut. Poravasarassa on SDS+ kiinnitys. Hidas aloitusnopeus takaa tarkan porauksen ja siistin työtuloksen. Portaaton nopeudensäätö ja sähköjarru tekevät työskentelystä tehokkaampaa. 5-vaiheinen kytkin porausasento. Suunnanvaihto. Kosteus- ja pölysuojattu. Ergonominen ja tasapainoinen T-muotoilu takaavat mukavan käyttökokemuksen. Pienen ja kevyen kokonsa asiosta (2,6 kg 14,4V akun kanssa) tekee poravasarasta ihanteellisen myös ylöspäin työskentelyyn.


