Etusivu

STC PANASONIC - Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2LJ2G

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2LJ2G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232852628

Sähkönumero

6412514

Toimittajan tuotenumero

EY45A2LJ2G32

Tukkuerä

1

Pyörösaha metalli/muovi/puu. Metalliterä vakiovarusteena. Elektroninennopeudensäädin. Max.leikkaussyvyys 46mm. Terän koko 135mm. Kosteus- japölysuojattu. 2 X 5.0Ah akut ja laturi.

PANASONIC Pyörösaha 18V EY45A2LJ2G, sarja. Mukana kaksi suuritehoista 18V 5,0Ah Li-Ion akkua ja laturi. Pyörösahassa on kaksoisjännite -teknologia, joka mahdollistaa sekä 18V että 14,4V akkujen käytön. Monipuolisiin sahaustöihin soveltuva pyörösaha sopii kaikkeen sahaukseen metallille, muoville ja puulle. Terän koko 135 mm. Karalukitus teränvaihtoa varten. Sahaussyvyys on säädettävissä 0-46 mm välille. Pyörösaha on suojauttu pölyä sekä kosteutta vastaan. Koneessa on irroitettava sahauspölykotelo ja imuriliitäntämahdollisuus. Ergonomisen muotoilun ja pehmustetun kahvan ansiosta pyörösahan käyttömukavuus on taattu. Leikkauskohta näkyy selkeästi läpinäkyvän suojuksen läpi. Led-valo mahdollistaa pimeiden työalueiden valaisun, tehden työskentelystä helpompaa. Paino 2,8 kg akun kanssa. Toimitus sisältää 2 kpl 5.0Ah akkua ja laturin Systainer -kantolaukussa. Mukana metalliterä.