STC PANASONIC - Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2X runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232782628
Sähkönumero
6412461
Toimittajan tuotenumero
EY45A2XM32
Tukkuerä
3
Pyörösaha metalli/muovi/puu. Metalliterä vakiovarusteena. Elektroninennopeudensäädin. Max.leikkaussyvyys 46mm. Terän koko 135mm. Kosteus- japölysuojattu. Pelkkä runko.
PANASONIC Pyörösaha 18V EY45A2XM, runko. Monipuolisiin sahaustöihin soveltuva pyörösaha dual voltage -teknologialla on entistä tehokkaampi ja monipuolisempi työkalu! Tämän kaksoisjännitejärjestelmän ansiosta voit käyttää sekä 18V että 14,4V akkuja tarpeidesi mukaan. Kierrosnopeus jopa 4500rpm 18V akulla. Soveltuu kaikkeen sahaukseen, metallille, muoville ja puulle. Tarvikkeina saatavissa teriä erilaisille materiaaleille. Terän koko 135 mm. Pyörösahassa on karalukitus teränvaihtoa varten. Säädettävä sahaussyvyys (0-46 mm). Suojaus pölyä sekä kosteutta vastaan. Leikkauskohta näkyy selkeästi läpinäkyvän suojuksen läpi. Led-valolla pystyt valaisemaan työalueen, mikä helpottaa työskentelyä pimeissä paikoissa. Pyörösahassa on irrotettava sahauskotelo sekä imuriliitäntämahdollisuus. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kahva mahdollistavat miellyttävän ja tehokkaan työskentelyn. Runko ilman akkua ja laturia. Sisältää metalliterän.
PANASONIC Pyörösaha 18V EY45A2XM, runko. Monipuolisiin sahaustöihin soveltuva pyörösaha dual voltage -teknologialla on entistä tehokkaampi ja monipuolisempi työkalu! Tämän kaksoisjännitejärjestelmän ansiosta voit käyttää sekä 18V että 14,4V akkuja tarpeidesi mukaan. Kierrosnopeus jopa 4500rpm 18V akulla. Soveltuu kaikkeen sahaukseen, metallille, muoville ja puulle. Tarvikkeina saatavissa teriä erilaisille materiaaleille. Terän koko 135 mm. Pyörösahassa on karalukitus teränvaihtoa varten. Säädettävä sahaussyvyys (0-46 mm). Suojaus pölyä sekä kosteutta vastaan. Leikkauskohta näkyy selkeästi läpinäkyvän suojuksen läpi. Led-valolla pystyt valaisemaan työalueen, mikä helpottaa työskentelyä pimeissä paikoissa. Pyörösahassa on irrotettava sahauskotelo sekä imuriliitäntämahdollisuus. Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kahva mahdollistavat miellyttävän ja tehokkaan työskentelyn. Runko ilman akkua ja laturia. Sisältää metalliterän.


