Etusivu

STC PANASONIC - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvausadapteri 90° ast. kulma

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvausadapteri 90° ast. kulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232944491

Sähkönumero

6440727

Toimittajan tuotenumero

EY9HX501E32

Tukkuerä

1

PANASONIC Ruuvausadapteri 90° ast. kulma

PANASONIC Ruuvausadapteri EY9HX501 90° kulma. Pienikokoinen suorakulmapää 36 mm x 53 mm. Saavuta vaikeapääsyiset rakenteet suorakulmapään avulla. Iskumekanismi helpottaa työkalun hallinnassa myös kulma-asennossa ruuvatessa. Valitse paras kulma kohteellesi kahdeksasta eri asennosta.