STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Ruuvinväännin 3.6V EY7410 srj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232412112
Sähkönumero
6440741
Toimittajan tuotenumero
EY7410F03D32
Tukkuerä
1
PANASONIC Ruuvinväännin 3.6V EY7410F03D32, sarja
PANASONIC Ruuvinväännin 3.6V EY7410. Kevyt, pienikokoinen ja voimakas momenttiruuvinväännin 3,6V 1.9 Ah Li-ion akulla. Paino vain 0,5kg akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö. Momentinsäädön tarkkuus +/-5%. Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu ja näin akun elinikä pitenee. Lukittava bitsikiinnitys jonka ansiosta bitsi tai istukka on tukevasti kiinni asennusta tehtäessä. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla tämä kone on myös erittäin hyvä kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle helpottaa työskentelyä. Pehmustettu luistamaton kahva. • 1.9 Ah Li-ion akku • Paino: 0.5 kg (sis. akku) • 1/4“ hex istukka • ‘Automaattinen pysäytystoiminto’ 21 vaiheella • LED-valo • Akun jännite: 3.6 V • Kierrosluku: 200 / 600 rpm • Kiristysmomentti: 0.3–2.9 Nm • Vääntiön koko: 1/4“ Toimitetaan pahvilaatikossa.
PANASONIC Ruuvinväännin 3.6V EY7410. Kevyt, pienikokoinen ja voimakas momenttiruuvinväännin 3,6V 1.9 Ah Li-ion akulla. Paino vain 0,5kg akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö. Momentinsäädön tarkkuus +/-5%. Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu ja näin akun elinikä pitenee. Lukittava bitsikiinnitys jonka ansiosta bitsi tai istukka on tukevasti kiinni asennusta tehtäessä. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla tämä kone on myös erittäin hyvä kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle helpottaa työskentelyä. Pehmustettu luistamaton kahva. • 1.9 Ah Li-ion akku • Paino: 0.5 kg (sis. akku) • 1/4“ hex istukka • ‘Automaattinen pysäytystoiminto’ 21 vaiheella • LED-valo • Akun jännite: 3.6 V • Kierrosluku: 200 / 600 rpm • Kiristysmomentti: 0.3–2.9 Nm • Vääntiön koko: 1/4“ Toimitetaan pahvilaatikossa.


