STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Tarkkuusväännin EYFEA1N runko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Tarkkuusväännin EYFEA1N runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232693061

Sähkönumero

6440735

Toimittajan tuotenumero

EYFEA1N10H

Tukkuerä

1

Panasonic tarkkuusväännin EYFEA1N 0,3-4,0Nm, runko



PANASONIC Tarkkuusväännin EYFEA1N10H 0,3-4,0Nm, runko. Todella kompaktin kokoinen tarkkuusväännin 1/4\" HEX – istukalla, paino vain 630g akun kanssa. Erityisesti kokoonpanolinjoille, sähköasentajille ja muihin tarkkuutta vaativiin matalan kiristysmomentin töihin. Momenttiin pysäytys 21-portaisella manuaalisella kytkimellä, jossa jokainen kytkimen porras vastaa 0,19Nm momenttia. Tarkkuus alueella 0,3 - 4,0Nm +/-5%. Kaksi nopeusaluetta low 0-300rpm, high 0-900rpm. Vääntimessä on sähköjarru, led-valo ja vääntimen sammutus sen saavuttaessa alhaisen akun varaustilan. Toimitus sisältää pelkän rungon.