Etusivu

STC PANASONIC - Ruuvinväännin (akku) - Tarkkuusväännin EYFEA1N2S srj.

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232692941

Sähkönumero

6440734

Toimittajan tuotenumero

EYFEA1N2S

Tukkuerä

1

Panasonic tarkkuusväännin EYFEA1N2S 0,3-4,0Nm, sarja

PANASONIC Tarkkuusväännin EYFEA1N2S 0,3-4,0Nm, sarja. Todella kompaktin kokoinen tarkkuusväännin 1/4\" HEX – istukalla, paino vain 630g akun kanssa. Erityisesti kokoonpanolinjoille, sähköasentajille ja muihin tarkkuutta vaativiin matalan kiristysmomentin töihin. Momenttiin pysäytys 21-portaisella manuaalisella kytkimellä, jossa jokainen kytkimen porras vastaa 0,19Nm momenttia. Tarkkuus alueella 0,3 - 4,0Nm +/-5%. Kaksi nopeusaluetta low 0-300rpm, high 0-900rpm. Vääntimessä on sähköjarru, led-valo ja vääntimen sammutus sen saavuttaessa alhaisen akun varaustilan. Toimitus sisältää vääntimen, momentin lukitussuojan, 2kpl 7.2V 1.5Ah Li-ion akkuja ja laturin.