STC PANASONIC - Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA1C32 3,6V+1.5AH LI-ION


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232409778
Sähkönumero
6412325
Toimittajan tuotenumero
EY7410LA1C32
Tukkuerä
1
Paino 500g akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö, tarkkuus +/-5%.Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu. Lukittava bitsikiinnitys. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla kone sopii kevyeen poraukseen pienellä terällä. 1 akku, ei latauslaitetta.
Panasonic Ruuvinväännin EY7410LA1C, runko. 3,6V. Kevyt, kompakti ja voimakas momenttiruuvinväännin 3,6V runko yhdellä akulla (EY9L10, 1,5Ah). Lukittava bitsikiinnitys, jonka ansiosta bitsi tai istukka on tukevasti kiinni asennusta tehtäessä. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla tämä kone on myös erittäin hyvä kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle helpottaa työskentelyä. Pehmustettu luistamaton kahva.
Panasonic Ruuvinväännin EY7410LA1C, runko. 3,6V. Kevyt, kompakti ja voimakas momenttiruuvinväännin 3,6V runko yhdellä akulla (EY9L10, 1,5Ah). Lukittava bitsikiinnitys, jonka ansiosta bitsi tai istukka on tukevasti kiinni asennusta tehtäessä. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla tämä kone on myös erittäin hyvä kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle helpottaa työskentelyä. Pehmustettu luistamaton kahva.