STC PANASONIC - Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA2S 3,6V 2x1.5Ah+laturi

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA2S 3,6V 2x1.5Ah+laturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064407013

Sähkönumero

6440701

Toimittajan tuotenumero

EY7410LA2S32

Tukkuerä

2

Paino 500g akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö, tarkkuus +/-5%.Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu. Lukittava bitsikiinnitys. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla kone sopii kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle.

RUUVINVÄÄNTIMET PANASONIC
PANASONIC 3.6V momenttiruuvinväännin.

EY7410LA2S ominaisuudet:

Momentinsäätötarkkuus +/- 5%

Huippu kapasiteetti 1,5Ah Li-ion akulla.

Automaattinen pysäytys ennalta asetettuun momenttiarvoon.

21-portainen momentinsäätö (0,3-3Nm + pora-asento).

Karalukitus.

Kierrosnopeus 200/600 rpm.

1/4” hex kuusiokoloistukka lukituksella.

2 kpl EY9L10B akkua vakiona.

Max. latausaika 30 min. (80% / 15 min.).

Työvalo.

Kantolaukku.

Paino 0,5 kg.

Koko 276mm x 134mm x 46mm.