STC-TRADING - Poranterälajitelma - Porasarja 1-10mm 170-os HSS-G

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC-TRADING - Poranterälajitelma - Porasarja 1-10mm 170-os HSS-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 170

  • Halkaisija - 1...10 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140122193

Sähkönumero

6420583

Toimittajan tuotenumero

A214200

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

170

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

TERRAX Porasarja 1-10mm 170-os HSS-G DIN338

TERRAX Porasarja 1-10mm 170-os HSS-G DIN338. Käyttöalueet: Teräs, seostettu ja seostamaton valurauta (lujuus 900 N/mm² asti), harmaa, muokattava, pallografiitti- ja painevalurauta, sintrattu rauta, nikkelihopea, grafiitti, lyhythakuiset alumiiniseokset, messinki ja pronssi . 170 kappaleen sarja, koot 1-10 mm, teräskotelossa.