STC-TRADING - Työkalupakki - Avopakki 396x294x215mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC-TRADING - Työkalupakki - Avopakki 396x294x215mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - avoin asentajanpakki

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 215 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005187800487

Sähkönumero

6424500

Toimittajan tuotenumero

AL457281

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

avoin asentajanpakki

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

215 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Leveys:

396 mm

Syvyys:

294 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

punainen

Punainen huomioväri:

kyllä

Irroitettavalla lokerolla:

ei

ALLIT avopakki 396x294x215mm alumiini kahvalla

ALLIT MCPlus Carry 40-avopakki. PU-muovista valmistettu avopakki puolipyöreällä, ergonomisesti muotoillulla alumiinikahvalla. Kaksi isoa lokeroa. Lokeroiden ulkoreunoissa cm/tuuma -mittamerkinnät. TÜV/GS -hyväksytty.