STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin 200°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742663
Sähkönumero
6419427
Toimittajan tuotenumero
S089672-R200
Tukkuerä
1
Kuumailmapuhallin PRO HM 2320 E 200˚C rajoitettu Ohjelmallisesti lukittu 200 °C lämpötilaan. Steinel HG 2320- kuumailmapuhaltimella voit tehdä vähäisen palovaaran tulitöitä ilman tulityölupia- tai kortteja. Profi-kuumailmapuhallin HG2320E istuu hyvin kädessä ja sitä on mukava käyttää. LCD-näyttö ja jäännöslämmön indikaattori lisäävät turvallisuutta. Helppokäyttöisestä digitaalisen lämpötilan säädöstä voi valita joko 80 °C tai 200 °C lämpötilan, mikä lisää tarkkuuta. Lisävarustevalikoiman eri suuttimien ansiosta laite on erinomainen valinta lämpöherkille kohteille. Liukumattomat seisontajalat takaavat laitteen turvallisen jäähdyttämisen pystyasennossa. Helposti vaihdettava virtajohto (3 m) helpottaa huoltoa. Ergonominen, pehmustettu kädensija tekee käytöstä miellyttävää. Laitteessa on optimoitu painon jakauma ja ylikuumenemissuoja. Tehokas harjallinen moottori (1000 h). LOC-toiminto estää valittujen asetusten muuttamista vahingossa. Laitteessa ripustuskoukku.
- Teho: 2300 W
- Ilmamäärä: ohjelmallisesti lukittu 500 l/min
- Lämpötila-asteikko: 80 °C tai 200 °C
- Suojausluokka (ilman maadoitusterminaalia): II
- Lämpöelementti: Keraaminen vastus
- Paino: 1,030 kg (ilman virtajohtoa)


