STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin HG2320 ESD

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin HG2320 ESD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841020811

Sähkönumero

6419418

Toimittajan tuotenumero

S020811

Tukkuerä

1

STEINEL kuumailmapuhallin HG2320 ESD 2300W. ESD-suojattu kuumailmapuhallin DIN IEC DIN EN 61340-5-1: osa 5-1:2008 ff mukaisesti.Dissipatiivinen kotelointi ei kerää tai muodosta staattista varausta, soveltuu EPA-alueilla käytettäväksi.

STEINEL HG 2320 ESD- Kuumailmapuhallin. ESD-suojattu kuumailmapuhallin DIN IEC DIN EN 61340-5-1; osa 5-1:2008 ff mukaisesti. Dissipatiivinen kotelointi ei kerää tai muodosta staattista varausta, soveltuu EPA-alueilla käytettäväksi. Laitteessa on ripustuskoukku, jäännöslämmön merkkivalo, LCD-näyttö, liukumattomat seisontajalat, digitaalinen lämpötilan säätö, 2 puhallustehoa sekä helposti vaihdettava virtajohto (3 m). Pehmustettu kädensija tekee työskentelystä mukavaa ja ergonomista. Optimoitu painon jakauma - käytettävissä yhdellä kädellä. Laitteessa on ylikuumenemissuoja ja harjallinen moottori (1000 h). LOC-toiminto estää valittujen asetusten muuttamista vahingossa.