STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - GlueMatic 3011

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - GlueMatic 3011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841085360

Sähkönumero

6419424

Toimittajan tuotenumero

S085360

Tukkuerä

1

STEINEL Kuumaliimapistooli GlueMatic 3011 sarja



STEINEL Kuumaliimapistooli GlueMatic 3011 sarja.

Testattu ja hyväksi todettu STEINEL-tekniikka! Suosittu GlueMatic 3011 sopii suuriin ja pieniin korjausprojekteihin. Liimaa, korjaa ja säästä resursseja. Luotettava ja monipuolinen kuumaliimapistooli. Ihanteellinen haastaviin liimausprojekteihin. Nopea lämpenemisaika 7 min. Syöttöteho: 16 g/min. Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena sähkönumero suuttimelle 6419417. Sopii ø 11 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä. Kevyt ja ergonominen väsymättömään työhön. Integroitu, taitettava jalka turvalliseen pystyasentoon. Toimitetaan kätevässä salkussa ja toimitus sisältää 3 liimapuikkoa