STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumaliimapistooli - Kuumaliimapistooli GluePro300


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841052683
Sähkönumero
6419419
Toimittajan tuotenumero
S052683
Tukkuerä
1
STEINEL kuumaliimapistooli GluePro 300, salkussa. Vaihdettava liimasuutin, ripustusmahdollisuus, syötettävän liimamääränasetusmahdollisuus, Ø 11 mm liimapuikoille, luistamaton kahva. Irrotettava seisontatuki.
STEINEL Kuumaliimapistooli GluePro 300, salkussa. Kuumaliimapistoolit ovat nykyisin käsityö- ja teollisuusalalla vakiintuneita työkaluja. Ammattikäytössä laadun, luotettavuuden ja ergonomian kaltaiset tekijät ovat tärkeimpiä niille asetettuja vaatimuksia. GluePro on tässä suhteessa edelläkävijä. Se on laadukas, luotettava ja ergonominen ammattikäyttöön suunniteltu työkalu. Sen kestävyys ja muotoilu mahdollistavat helpon ja väsyttämättömän työskentelyn. Liimamäärän säätö mahdollistaa kerralla syötettävän liimamäärän yksilöllisen sovittamisen. Luistamaton kahva lisää työskentelyn turvallisuutta. Vastuselementti ja elektroniikka kestävät myös pitkässä ja kovassa käytössä. Laitteessa on vaihdettava liimasuutin, ripustusmahdollisuus sekä syötettävän liimamäärän asetusmahdollisuus. Irrotettava seisontatuki mahdollistaa liimaamisen vaikeapääsyisissä kohteissa. Laitteessa kevyesti käsiteltävä syöttövipu. Ennennäkemättömän ergonominen GluePRO on heti käyttövalmis sopivilla ammattikäyttöön soveltuvilla liimapuikoilla. Sopii käytettäväksi Ø 11 mm PRO Universal, PRO Fast ja PRO Flex -liimapuikkojen kanssa. Lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella. Sopii käyttöön lähes kaikissa verstaissa ja askareissa - laitteella on lukemattomia käyttömahdollisuuksia!
STEINEL Kuumaliimapistooli GluePro 300, salkussa. Kuumaliimapistoolit ovat nykyisin käsityö- ja teollisuusalalla vakiintuneita työkaluja. Ammattikäytössä laadun, luotettavuuden ja ergonomian kaltaiset tekijät ovat tärkeimpiä niille asetettuja vaatimuksia. GluePro on tässä suhteessa edelläkävijä. Se on laadukas, luotettava ja ergonominen ammattikäyttöön suunniteltu työkalu. Sen kestävyys ja muotoilu mahdollistavat helpon ja väsyttämättömän työskentelyn. Liimamäärän säätö mahdollistaa kerralla syötettävän liimamäärän yksilöllisen sovittamisen. Luistamaton kahva lisää työskentelyn turvallisuutta. Vastuselementti ja elektroniikka kestävät myös pitkässä ja kovassa käytössä. Laitteessa on vaihdettava liimasuutin, ripustusmahdollisuus sekä syötettävän liimamäärän asetusmahdollisuus. Irrotettava seisontatuki mahdollistaa liimaamisen vaikeapääsyisissä kohteissa. Laitteessa kevyesti käsiteltävä syöttövipu. Ennennäkemättömän ergonominen GluePRO on heti käyttövalmis sopivilla ammattikäyttöön soveltuvilla liimapuikoilla. Sopii käytettäväksi Ø 11 mm PRO Universal, PRO Fast ja PRO Flex -liimapuikkojen kanssa. Lämpötila voidaan säätää asteen tarkkuudella. Sopii käyttöön lähes kaikissa verstaissa ja askareissa - laitteella on lukemattomia käyttömahdollisuuksia!