STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Fast

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Fast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841052430

Sähkönumero

6005009

Toimittajan tuotenumero

S052430

Tukkuerä

1

STEINEL kuumaliima Fast 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille. Liimaa muutaman sekunnin sisällä useita eri materiaaleja,ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 190 astC. Kiinnittymisaika: n. 30 s:n kuluttua. Kovettunut: enint. 8 s:n kuluttua.



STEINEL Kuumaliima Fast 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille. Liimaa muutaman sekunnin sisällä useita eri materiaaleja, ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 190 °C. Kiinnittymisaika: n. 30 sekunnin kuluttua. Kovettunut: enint. 8 s:n kuluttua. Soveltuu puulle, paperille, pahville, kumille, CR-kumille, tekstiileille, lasille, keramiikalle, ABS,-PC,-PE-,PP -ja PVC-muoveille ja plexille. 20 kpl / 600g / pkt.