STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Flex

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Flex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841052423

Sähkönumero

6005008

Toimittajan tuotenumero

S052423

Tukkuerä

1

STEINEL kuumaliima Flex 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille. Läpinäkyvä kuumaliima suurille pinnoille, ei sisälläliuottimia. Lämpötila: 190 astC. Kiinnittymisaika: n. 100¿120 s:n kuluttua. Kovettunut: enintään 60¿80 s:n kuluttua.



STEINEL Kuumaliima Flex 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille. Läpinäkyvä kuumaliima suurille pinnoille, ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 190 °C. Kiinnittymisaika: n. 100–120 sekunnin kuluttua. Kovettunut: enint. 60–80 s:n kuluttua. Soveltuu puulle, paperille, lakatulle paperille, pahville, ABS,-PA,-PC,- PE,-PET,-PMMA,-PP,-PVC -ja kovalle PVC-muoveille ja plexille. 20 kpl / 600g / pkt.