Etusivu

STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Low Melt

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Low Melt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841052409

Sähkönumero

6005006

Toimittajan tuotenumero

S052409

Tukkuerä

1

STEINEL kuumaliima Low Melt 600g Ø11 /300mm. GluePro 400 -pistoolille. Alhainen työstölämpötila ei vahingoita työstettävääkohdetta, ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 130 astC. Kiinnittymisaika: n. 80¿100 s:n kuluttua. Kovettunut: kork. 40 s:n kuluttua.

STEINEL Kuumaliima Low Melt 600g Ø11 /300mm. GluePro 400- pistoolille. Alhainen työstölämpötila ei vahingoita työstettävää kohdetta, ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 130 °C. Kiinnittymisaika: n. 80–100 sekunnin kuluttua. Kovettunut: kork. 40 s:n kuluttua. Soveltuu paperille, pahville, kumille, CR-kumille, ABS,- POM -ja kova PCV -muoveille, PU-vaahdolle ja styroksille. 20 kpl / 600g / pkt.