Etusivu

STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Universal

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Liima 600g - Kuumaliima Pro Universal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841050092

Sähkönumero

6005005

Toimittajan tuotenumero

S050092

Tukkuerä

1

STEINEL kuumaliima Universal 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille. Yleiskäyttöinen kuumaliima, ei sisällä liuottimia.Lämpötila: 190 astC. Kiinnittymisaika: n. 60¿90 s:n kuluttua . Kovettunut: kork. 15 s:n kuluttua.

STEINEL Kuumaliima Universal 600g Ø11 /300mm. GluePro 300 /400 -pistoolille.Yleiskäyttöinen kuumaliima, ei sisällä liuottimia. Lämpötila: 190 °C.Kiinnittymisaika: n. 60–90 s:n kuluttua. Kovettunut: kork. 15 s:n kuluttua . Soveltuu puulle, paperille, pahville, tekstiileille, lasille, keramiikalle, metallille, ABS:lle, melamiinille, PA,- PC,- PE,- PET,- PMMA,- POM,- PP,- PVC -ja koville PVC- muoveille. 20 kpl / 600g / pkt.