STEINEL INTELLIGENT TECHNOLOGY - Kuumailmapuhallin - Kuumailmapuhallin PRO HM2120E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841089603
Sähkönumero
6419428
Toimittajan tuotenumero
S089603
Tukkuerä
1
STEINEL Kuumailmapuhallin PRO HM 2120 E Tehokkaalla moottorilla varustettu STEINEL Profi-kuumailmapuhallin soveltuu useimpiin kuumailmapuhallustöihin rakennustyömaalla ja pajalla. Lämpötilaa voidaan säätää käsin 9 tasossa 80 - 630 °C. Lämpötilansäätö onnistuu helposti peukalopyörällä. Puhaltimessa on kolme puhallustehoa. Laitteessa on ergonomisesti suunniteltu pehmustettu kädensija, joka tekee työskentelystä miellyttävämpää. Optimoitu painon jakauma, joka mahdollistaa helpon käytettävyyden yhdellä kädellä. Harjallinen moottori (750 h). Ripustuskoukku. Liukumattomat seisontajalat.
Salkku sisältää:
Salkku sisältää:
- 50 mm tasosuuttimen
- 9 mm supistussuuttimen
- heijastussuuttimen
- kutisteletkusarjan


