STEINEL PROFESSIONAL - Kauko-ohjain - LiveLink Connect -ohjain


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 0.05 A
Nimellisjännite - 230 V
Taajuus - 50...60 Hz
Käyttötapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841035129
Sähkönumero
2604441
Toimittajan tuotenumero
035129
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
0.05 A
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Käyttötapa:
muu
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
204 mm
Laitteen syvyys:
30 mm