STEINEL PROFESSIONAL - Kauko-ohjain - LiveLink-ohjauslaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 0.05 A
Käyttötapa - muu
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 128 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841013653
Sähkönumero
2604209
Toimittajan tuotenumero
013653
Tukkuerä
60
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
0.05 A
Käyttötapa:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
128 mA
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Laitteen syvyys:
30 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Livelink ohjausyksikkö on Steinelin pienimuotoisen Livelink DALI-ympäristön keskus. Vain 21 mm korkea yksikkö ohjaa enintään 16 valaisinryhmää ja 64 laitetta. Ohjaukset järjestelmään tehdään tabletilla tai älypuhelimella. Livelink ohjausyksikkö on Steinelin pienimuotoisen Livelink DALI-ympäristön keskus. Vain 21 mm korkea yksikkö ohjaa enintään 16 valaisinryhmää ja 64 laitetta. Ohjaukset järjestelmään tehdään tabletilla tai älypuhelimella. DALI- ja WiFi-liitännät.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


