STEINEL PROFESSIONAL - Kauko-ohjain - Smart Remote IR-sovitin älypuh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio-ohjaus/infrapuna
Sisältää näytön - ei
Itsesäätyvä - ei
Yksisuuntainen - ei
Esiohjelmoitu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841009151
Sähkönumero
2604095
Toimittajan tuotenumero
009151
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio-ohjaus/infrapuna
Sisältää näytön:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Yksisuuntainen:
ei
Esiohjelmoitu:
kyllä
Langaton:
kyllä
Korkeus:
115 mm
Leveys:
52 mm
Kaksisuuntainen:
kyllä
Puhelimeen/tablettiin liitettävä kaukosäädin, jolla voidaan ohjata Steinelin tunnistimia.
Yleiskäyttöinen kauko-ohjain, joka korvaa kaukosäätimet RC1– RC12.
Useita STEINELin tunnistimia ja tunnistinvalaisimia voidaan ohjata kaukosäätimillä. Tämä helpottaa merkittävästi asetusten tekemistä ja muuttamista. Mallikohtaiset kaukosäätimet katoavat helposti.
Ilmaisen STEINEL Smart Remote -sovelluksen lataaminen käy nopeasti ja helposti. Puhelin/tabletti ja Smart Remote yhdistetään toisiinsa Bluetoothilla, jonka jälkeen Smart Remotella otetaan infrapunayhteys tunnistimeen tai valaisimeen. Tunnistimien ja tunnistinvalaisimien asetusten tekeminen on entistä helpompaa.
Applikaation voi ladata kaikkiin uusimpiin Apple ja Android puhelimiin ja tabletteihin.
Käyttää 2 x AAA paristoja.
Yleiskäyttöinen kauko-ohjain, joka korvaa kaukosäätimet RC1– RC12.
Useita STEINELin tunnistimia ja tunnistinvalaisimia voidaan ohjata kaukosäätimillä. Tämä helpottaa merkittävästi asetusten tekemistä ja muuttamista. Mallikohtaiset kaukosäätimet katoavat helposti.
Ilmaisen STEINEL Smart Remote -sovelluksen lataaminen käy nopeasti ja helposti. Puhelin/tabletti ja Smart Remote yhdistetään toisiinsa Bluetoothilla, jonka jälkeen Smart Remotella otetaan infrapunayhteys tunnistimeen tai valaisimeen. Tunnistimien ja tunnistinvalaisimien asetusten tekeminen on entistä helpompaa.
Applikaation voi ladata kaikkiin uusimpiin Apple ja Android puhelimiin ja tabletteihin.
Käyttää 2 x AAA paristoja.


