STEINEL PROFESSIONAL - Kulma-asennuskiinnike - KULMAKIINNIKE XLED HOME 2 HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - hopea
Pituus - 30 mm
Leveys - 88 mm
Korkeus - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841053109
Sähkönumero
4525112
Toimittajan tuotenumero
053109
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
hopea
Pituus:
30 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus:
53 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kulmakiinnike tuotteiden XLED PRO 240, XLED Home 2 ja XLED Home 2 XL kulmiin asennusta varten. Väri hopea.


