STEINEL PROFESSIONAL - Kupu - Lasikupu opal RS 16/RS LED A1

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841001780

Sähkönumero

4111375

Toimittajan tuotenumero

001780

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

lasi

Pituus:

89 mm

Halkaisija:

273 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Varalasi RS 16 S, RS 16 L S ja RS S A1 -valaisimille.

Varalasi Steinelin sisävalaisimiin RS 16 S, RS 16 L S ja RS S A1. Laadukasta opaalilasia. Helppo vaihtaa.