STEINEL PROFESSIONAL - Lähetin - RC 10-Q1 kaukosäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - infrapuna
Itsesäätyvä - ei
Yksisuuntainen - kyllä
Esiohjelmoitu - kyllä
Langaton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841007645
Sähkönumero
2604097
Toimittajan tuotenumero
007645
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
infrapuna
Itsesäätyvä:
ei
Yksisuuntainen:
kyllä
Esiohjelmoitu:
kyllä
Langaton:
kyllä
Korkeus:
56 mm
Kaksisuuntainen:
ei
Kaukosäädin RS PRO LED Q1 -valaisimille
Kaukosäädin RS PRO LED Q1 -valaisimille.
Kaukosäädin RS PRO LED Q1 -valaisimille.


