STEINEL PROFESSIONAL - Lähetin - RC 5 Dali KAUKOSÄÄDIN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - infrapuna

  • Sisältää näytön - ei

  • Itsesäätyvä - ei

  • Yksisuuntainen - kyllä

  • Esiohjelmoitu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841592806

Sähkönumero

2604037

Toimittajan tuotenumero

592806

Tukkuerä

1

Signaalin lähetys:

infrapuna

Sisältää näytön:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Yksisuuntainen:

kyllä

Esiohjelmoitu:

kyllä

Langaton:

kyllä

Leveys:

38 mm

Kaksisuuntainen:

ei

Kaukosäädin Control PRO DALI -tunnistimille.

Kaukosäädin Control PRO DALI -tunnistimille.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan