STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolot PRESENCE CONTROL PRO - IR QUATTRO COM1 2000W IP20 4X4

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841000349

Sähkönumero

2604011

Toimittajan tuotenumero

000349

Tukkuerä

24

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

120 mm

Korkeus:

120 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

3.5 m

Maksimi läsnäoloalue:

4 m²

Havainnointialueen halkaisija:

5 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1760

Enimmäislähtövirta:

800 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

30 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IR Quattro COM1 UP valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-8 m. Toimintakulma 360°, avauskulma 100°. Läsnäolotunnistusneliö 4x4 m. Hämäräkytkin 10-1000 luksia. Max. 2000 W, IP20.

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.

Tekniset tiedot


Käyttöjännite: 230 V, 50/60Hz

Tunnistintyyppi: passiivinen infrapuna
Käyttöpaikka: rakennusten sisätiloissa
Asennus:
katto/uppoasennus
Suositeltava asennuskorkeus: 2,5 - 8 m
Läsnäolo: 4x4m
Tunnistusalue: max 7x7m (tangent) säädettävissä
Teho: enint. 2000 W resistiivinen kuorma
Kytkentävirtapiikki: enint. 800 A/200 ms
- 30 × (1 × 18 W), 25 × (2 × 18 W)
- 25 × (1 × 36 W), 15 × (2 × 36 W)
- 20 × (1 × 58 W), 10 × (2 × 58 W)
Huomioi elektronisten liitäntälaitteiden kytkentävirrat! Suuremmissa kytkentätehoissa on käytettävä välirelettä tai kontaktoria.
Kytkentäajan asetus: 30 s – 30 min, impulssitoiminto (noin 2 s), IQ-toiminto. (automaattinen sovitus mitattuun liiketiheyteen)
Toimintaetäisyys säädettävissä mekaanisesti: kyllä
Tunnistintekniikka: 1760 kytkentävyöhykettä
Rinnankytkennät: master/master, master/slave
Hämäräkytkin: 10 – 1000 luksia
Hämäräkytkin TEACH: kyllä (valinnaisella kaukosäätimellä RC8 tai Smart Remote)
Kotelointiluokka: IP20 (pinta-asennuskotelolla IP54)

PINTA-ASENNUSADAPTERI AP BOX (IP54), sähkönumero 2604041

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan