STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolot PRESENCE CONTROL PRO - IR QUATTRO COM2 2000W 2KYTK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3.5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841000356
Sähkönumero
2604012
Toimittajan tuotenumero
000356
Tukkuerä
24
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
3.5 m
Maksimi läsnäoloalue:
4 m²
Havainnointialueen halkaisija:
5 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1760
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
30 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.
Tekniset tiedot
Käyttöjännite: 230 V, 50/60Hz
Tunnistintyyppi: passiivinen infrapuna
Käyttöpaikka: rakennusten sisätiloissa
Asennus: katto/uppoasennus
Suositeltava asennuskorkeus: 2,5 - 8 m
Läsnäolo: 4x4m
Tunnistusalue: max 7x7m (tangent) säädettävissä
Teho: enint. 2000 W/230 V resistiivinen kuorma
Kytkentävirtapiikki: enint. 800 A/200 ms
- 30 × (1 × 18 W), 25 × (2 × 18 W)
- 25 × (1 × 36 W), 15 × (2 × 36 W)
- 20 × (1 × 58 W), 10 × (2 × 58 W)
Huomioi elektronisten liitäntälaitteiden kytkentävirrat! Suuremmissa kytkentätehoissa on käytettävä välirelettä tai kontaktoria.
Teho 2-lähtö: enint. 230 W/230 V resistiivinen kuorma (1A maks. cos φ=1)
Kytkentäajan asetus: 30 s – 30 min, impulssitoiminto (noin 2 s), IQ-toiminto. (automaattinen sovitus mitattuun liiketiheyteen)
Toimintaetäisyys säädettävissä mekaanisesti: kyllä
Tunnistintekniikka: 1760 kytkentävyöhykettä
Rinnankytkennät: master/master, master/slave
Hämäräkytkin: 10-1000 luksia
Hämäräkytkin TEACH: kyllä (valinnaisella kaukosäätimellä RC8 tai Smart Remote)
Kotelointiluokka: IP20 (pinta-asennuskotelolla IP54)
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


