STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolot PRESENCE CONTROL PRO - IR QUATTRO HD COM1 AP 2000W IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841592400
Sähkönumero
2604021
Toimittajan tuotenumero
592400
Tukkuerä
24
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Maksimi läsnäoloalue:
8 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
4800
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 64 m² kun asennuskorkeus on enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX. Tekniset tiedot Käyttöjännite: 230 V, 50/60Hz Tunnistintyyppi: passiivinen infrapuna Käyttöpaikka: rakennusten sisätiloissa Asennus: katto/pinta-asennus Suositeltava asennuskorkeus: 2,5 - 10 m Läsnäolo: 8x8m Tunnistusalue: max 20x20m (tangent) säädettävissä Teho: enint. 2000 W resistiivinen kuorma Kytkentävirtapiikki: enint. 800 A/200 ms - 30 × (1 × 18 W), 25 × (2 × 18 W) - 25 × (1 × 36 W), 15 × (2 × 36 W) - 20 × (1 × 58 W), 10 × (2 × 58 W) Huomioi elektronisten liitäntälaitteiden kytkentävirrat! Suuremmissa kytkentätehoissa on käytettävä välirelettä tai kontaktoria. Kytkentäajan asetus: 30 s – 30 min, impulssitoiminto (noin 2 s), IQ-toiminto. (automaattinen sovitus mitattuun liiketiheyteen) Toimintaetäisyys säädettävissä mekaanisesti: kyllä Tunnistintekniikka: 4800 kytkentävyöhykettä Rinnankytkennät: master/master, master/slave Hämäräkytkin: 10 – 1000 luksia Hämäräkytkin TEACH: kyllä (valinnaisella kaukosäätimellä RC8 tai Smart Remote) Kotelointiluokka: IP20
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


