STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotun CONTROL PRO -sarja - IR QUATTRO MICRO COM1 360 IP65

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841053789

Sähkönumero

2604450

Toimittajan tuotenumero

053789

Tukkuerä

38

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Maksimi läsnäoloalue:

4 m²

Havainnointialueen halkaisija:

4 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

168

Enimmäislähtövirta:

10 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

43 mm

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

68 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IR Quattro MICRO COM1 round valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 90 astetta. Läsnäolotunnistusalue 16 m². Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2-5 m. Max. 1000 W, IP65.

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Ø vain 43 mm. Micro-tarkkuuslinssi, 15 x 15 mm. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin (IP65). Voidaan säätää Smart Remote -kaukosäätimellä. Saatavana COM1, DALI2 IPD ja KNX.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan