STEINEL PROFESSIONAL - Läsnäolotunnistimille val - Pinta-asennusrasia AP BOX IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841000363
Sähkönumero
2604041
Toimittajan tuotenumero
000363
Tukkuerä
24
Väri:
valkoinen
Adapteri Control PRO-tunnistimien pinta-asennuksiin, IP54.
Pinta-asennuskotelo Control PRO-sarjan uppoasenteisille tunnistimille. Hyvä kytkentätila ja varaukset neljälle kaapelitulolle, IP54. Saatavana myös musta versio.
Pinta-asennuskotelo Control PRO-sarjan uppoasenteisille tunnistimille. Hyvä kytkentätila ja varaukset neljälle kaapelitulolle, IP54. Saatavana myös musta versio.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


