STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - HF3360 RO UP DALI2 360 IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841057343

Sähkönumero

2604465

Toimittajan tuotenumero

057343

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pyöreä HF-liiketunnistin, uppoasennus kattoon. Toimintakulma 360 ast.,valkoinen

360° suurtaajuusliiketunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon tai seinään max. 4 m korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 8 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta.
Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD ja KNX. Pinta- ja uppoasennus, pyöreitä ja kulmikkaita malleja.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan