STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - IS3180 SQ UP DALI2 180 IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841057367

Sähkönumero

2604473

Toimittajan tuotenumero

057367

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

90...90 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Upotusleveys:

53 mm

Upotuspituus:

26 mm

IS 3180 DALI-2 Input Device square valkoinen PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 180°, avauskulma 90°. Tunnistusetäisyys max. 20 m. IP20. Uppoasennus seinään, asennuskorkeus 1,8-2 m.

180° infrapunaliiketunnistin. Asennus seinään tai kulmaan. Valvoo enintään 500 m²:n aluetta, tunnistusetäisyys enintään 20 m. Pinta- ja uppoasennettavia malleja. Pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan