STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - IS3360 RO AP DALI2 360 IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841057251
Sähkönumero
2604476
Toimittajan tuotenumero
057251
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Halkaisija:
126 mm
360° infrapunaliiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


