STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin DALI 2 -sarja - IS345 RO UP DALI2 360 IP20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841057305
Sähkönumero
2604469
Toimittajan tuotenumero
057305
Tukkuerä
21
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
11.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
94 mm
Korkeus:
94 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
11.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
45...45 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Halkaisija:
124 mm
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
26 mm
360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


