STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - HALLWAY KNX UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 12.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841058036
Sähkönumero
2604261
Toimittajan tuotenumero
058036
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
12.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
25 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
140...140 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin käytäviin.
Täydellinen kohtisuoran liikesuunnan tunnistus jopa 25 metriä pitkälle käytäväalueelle. Toimintaetäisyys säädettävissä molempiin suuntiin. Tunnistimien langaton yhdistäminen ryhmäksi Bluetooth-yhteyden avulla. Pinta- ja uppoasennettavia malleja.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


