STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - iHF 3D KNX V3 160 IP54 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 2
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841059644
Sähkönumero
2604522
Toimittajan tuotenumero
059644
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
2
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
100...100 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
iHF 3D on seinään asennettava, aktiivinen, ulkokäyttöön tarkoitettu liiketunnistin. iHF 3D lähettää suurtaajuisia sähkömagneettisia aaltoja (5,8 GHz) ja vastaanottaa niiden kaiun. Kun valvonta-alueella liikkuu ihmisiä, havaitsee tunnistin kaiun muuttumisen ja laukaisee kytkentäsignaalin. iHF 3D:n algoritmi analysoi vastaanotetun kaikusignaalin ja erottaa, onko kyse liikkuvista ihmisistä tai autoista, jotka aiheuttavat kytkennän. Muut kohteet, jotka liikehtivät, mutta pysyvät paikoillaan (esimerkiksi puut ja pensaat) tai pienet eläimet (kissan kokoon saakka) eivät algoritmin ansiosta aiheuta kytkentää. 3D-antennitekniikka mahdollistaa täsmällisen, yksilöllisen tunnistuksen etäisyyssäädön kolmella sektorilla. Lämpötilaerot eivät aiheuta suurtaajuustunnistuksessa vääriä kytkentöjä.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


