STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IR180 KNX V3 180 IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841058463
Sähkönumero
2604528
Toimittajan tuotenumero
058463
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
255 min
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
90...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
29 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IR 180, 180° infrapunatunnistinkytkin on oikea ratkaisu, kun tunnistin halutaan kiinnittää seinään tai kun tavanomainen kytkin halutaan korvata tunnistinkytkimellä. Tunnistusetäisyys enintään 20 m. KNX-malli ilmoittaa lämpötilan ja ilmankosteuden mittausarvot. Sopiva adapteri kaikkiin tavallisiin 55 mm:n kehyksiin. Saatavana versiot 0-johdottomaan ja 0-johdolliseen kytkentään. Saatavana COM1 ja KNX.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


