STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IR180 UNIVERSAL 180 IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi - passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841033149
Sähkönumero
2604404
Toimittajan tuotenumero
033149
Tukkuerä
033149
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:
passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Lämpötila:
0...40 °C
Leveys:
80 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
30 mm
DALI-liitännällä:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.2 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Maksimi läsnäoloalue:
8 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Enimmäiskytkentäteho:
200 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
96
Enimmäislähtövirta:
1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Upotuspituus:
9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
IR 180, 180° infrapunatunnistinkytkin on oikea ratkaisu, kun tunnistin halutaan kiinnittää seinään tai kun tavanomainen kytkin halutaan korvata tunnistinkytkimellä. Tunnistusetäisyys enintään 20 m. KNX-malli ilmoittaa lämpötilan ja ilmankosteuden mittausarvot. Sopiva adapteri kaikkiin tavallisiin 55 mm:n kehyksiin. Saatavana versiot 0-johdottomaan ja 0-johdolliseen kytkentään.
PIR, passiivinen infra
Tunnistinkytkin kaksijohtojärjestelmiin mahdollistaa saneerauskohteissa nopean asennuksen tavanomaisen kytkimen tilalle.
- Seinään kiinnitettävä infrapunatunnistinkytkin liikkeen tunnistukseen.
- Hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin
- Enimmäistunnistusetäisyys 20 m
- SuperCap-\"akkutekniikka\" mahdollistaa tunnistimen toiminnan valmiustilassa.
- Sovitelevyllä tunnistinkytkin IR 180 voidaan integroida Busch-Jaegerin, Jungin ja Fellerin kytkinvalikoimaan


