STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS 2300 ECO 300 IP54 PSE VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 95 mm
Enimmäiskytkentäteho - 2000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841034719
Sähkönumero
2604434
Toimittajan tuotenumero
034719
Tukkuerä
26
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
95 mm
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Leveys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Kytkentätapa:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Päästöhidastus:
600 s
Taajuus:
50...50 Hz
Kauko-ohjaus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Lämpötila:
-20...50 °C
Enimmäislähtövirta:
110 A
Materiaali:
muovi
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Kaukokäyttö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Pintamateriaali:
matta
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
300...300 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Enimmäistyösykli:
15 min
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
160...160 °
Tunnistussektoreiden määrä:
456
DALI-liitännällä:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Anturin tyyppi:
passiivinen infrapuna
Kattoasennus:
ei
Tekninen info
PIR-tunnistin seinään
Teho: 2000 W (res.)
Toimintakulma: 300 ast.
Avauskulma: 180 ast.
Toimintaetäisyys: max. 12 m (tang.)
Kytkentäaika: 10s-15min
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia
Kotelointiluokka: IP54


