Poistunut tuote

STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS 2360-3 360 IP54 KA MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841081706

Sähkönumero

2604537

Toimittajan tuotenumero

081706

Tukkuerä

28

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

972

Enimmäislähtövirta:

200 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

121 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IS 2360-3 ECO musta PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 90 astetta. Max. 2000 W, IP54, suojausluokka II. Pinta-asennus kattoon, asennuskorkeus 2,5-6 m.

Laadukas liiketunnistin kattoasennukseen sisä- ja ulkotiloihin (IP54). Tunnistusalueen halkaisija enintään 24 m (poikittainen liikesuunta). Herkkä tunnistus, 972 kytkentävyöhykettä. Optimaalinen asennuskorkeus 2,8m. Kytkentäkuorma enint. 2000 W (res.). Kytkentäajan ja hämäryystason säätö. Takuu viisi vuotta.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan