STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS3180 SQ KNX V3 180 PKA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841058135

Sähkönumero

2604288

Toimittajan tuotenumero

058135

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15 min

Leveys:

95 mm

Korkeus:

95 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

90...90 °

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

IS 3180 KNX square valkoinen PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 180 °, avauskulma 90 °. IP54. Pinta-asennus seinään tai kulmaan max. 2,5 m korkeuteen.

180° infrapunaliiketunnistin. Asennus seinään tai kulmaan. Valvoo enintään 500 m²:n aluetta, tunnistusetäisyys enintään 20 m. Pinta- ja uppoasennettavia malleja. Pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan