STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS3180 SQ PF 180 IP54 PKA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841010508

Sähkönumero

2604339

Toimittajan tuotenumero

010508

Tukkuerä

21

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

95 mm

Korkeus:

95 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

448

Enimmäislähtövirta:

110 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IS 3180 PF square valkoinen PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 180°, avauskulma 90°. 2000 W, IP54. Pinta-asennus seinään tai kulmaan max. 2,5 m korkeuteen.

180° infrapunaliiketunnistin. Asennus seinään tai kulmaan. Valvoo enintään 500 m²:n aluetta, tunnistusetäisyys enintään 20 m. Pinta- ja uppoasennettavia malleja. Pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.

STEINEL PROFESSIONAL -tuote

Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan