STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS3360 SQ COM1 360 IP54 PKA V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841010478
Sähkönumero
2604306
Toimittajan tuotenumero
010478
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Maksimi läsnäoloalue:
3 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1416
Enimmäislähtövirta:
110 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.01 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
360° infrapunaliiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Pinta-asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. 2000 W, IP54. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


