STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin MX Highbay - IS3360MX SQ DALI 360 IP54PKA V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 18 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841010577
Sähkönumero
2604370
Toimittajan tuotenumero
010577
Tukkuerä
21
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
18 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
12 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
18 m
Havainnointialueen halkaisija:
14 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1416
Ohjausvirta:
60 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Infrapunaliiketunnistin korkeisiin halleihin tai sisäänkäynteihin. Asennus kattoon enintään 14 m:n korkeuteen. Tunnistusalueen Ø maks. 36 m. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX. Pinta- ja uppoasennusversiot.
Passiivinen infrapunatekniikka (PIR) soveltuu ulkotilojen liiketunnistukseen ja sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. PIR-tunnistus havaitsee objektin, josta tulee lämpösäteilyä ja joka liikkuu valvonta-alueella. Kulkusuunta valvonta-alueella vaikuttaa tunnistusetäisyyteen. PIR-tunnistimen kohtisuoran liikesuunnan tunnistusetäisyys on noin kolmannes poikittaisen liikesuunnan enimmäistunnistusetäisyydestä. PIR-tekniikkaa soveltavat HighBay-tunnistimet soveltuvat korkeavarastojen valvontaan jopa 16 m korkeuteen asennettuna.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


