STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - SensIQ S evo 300 IP54 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Enimmäistyösykli - 15 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841034979
Sähkönumero
2604427
Toimittajan tuotenumero
034979
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
300...300 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
114 mm
Korkeus:
74 mm
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1360
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
300° infrapunaliiketunnistin seinään ja kulmaan, sisä- ja ulkotiloihin.
Asennus seinään tai kulmaan. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetäisyys on asetettavissa yksilöllisesti enintään 2–20 m:iin. Asennus enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen. Saatavana myös KNX-versiona.
Teho: 2000 W (resistiivinen kuorma)
Toimintakulma: 300 ast.
Avauskulma: 180 ast.
Alitussuoja: toiminta-aluetta on mahdollista rajata lohkoittain.
Toimintaetäisyys: asetettavissa säätimellä 3 suuntaan (kukin 100 ast.) 2-20m.
Kytkentäaika: 5s-15min.
Jatkuva kytkentä: kytkettävissä 4h.
Hämäräkytkin: 2-1000 luksia
Kotelointiluokka: IP54
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


