STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - sensIQ S KNX V3 300 IP54 ANTR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m
Väri - antrasiitti
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 300...300 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841059583
Sähkönumero
2604516
Toimittajan tuotenumero
059583
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
20 m
Väri:
antrasiitti
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
300...300 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
15 min
Leveys:
114 mm
Korkeus:
74 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
300° infrapunaliiketunnistin ulkokäyttöön.
Pinta-asennus seinään tai kulmaan. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetäisyys on asetettavissa yksilöllisesti enintään 2–20 m:iin. Asennus enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen.
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan


